Beli stop valve di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MORIKAWA Stop Valve Straight (Katup Stop / Katup Ammonia)Deskripsi:Morikawa valve made in Japan. Stop valve tipe straight untuk pemipaan sistem refrigerasi yang menggunakan ammonia dan freon. Valve surface menggunakan material khusus berbahan logam yang disebut White Metal, yang jauh lebih kuat dari bahan teflon yang digunakan pada valve umum, sehingga tidak rentan bocor. Di bagian gland menggunakan 2 lapis material, teflon packing dan gasket packing untuk memastikan kekedapan yang lebih baik. Dilengkapi dengan tutup berulir yang dapat ditutup untuk mencegah kebocoran dari dalam valve ke luar.Valve yang biasa digunakan untuk valve ammonia atau valve freon. Biasa digunakan juga untuk Ammonia Valve, Freon Valve, Valve CO2, High Preesure Valveatribut:
- Connection: Welded Connection
- Refrigerant: NH3 (R717), R22, R134A, R404A, R407C, R410A, R448A
- MORIKAWA Stop Valve Angle (Katup Sudut / Katup Stop)Deskripsi:Morikawa valve made in Japan. Stop valve tipe angle untuk pemipaan sistem refrigerasi yang menggunakan ammonia dan freon. Valve surface menggunakan material khusus berbahan logam yang disebut White Metal, yang jauh lebih kuat dari bahan teflon yang digunakan pada valve umum, sehingga tidak rentan bocor. Di bagian gland menggunakan 2 lapis material, teflon packing dan gasket packing untuk memastikan kekedapan yang lebih baik. Dilengkapi dengan tutup berulir yang dapat ditutup untuk mencegah kebocoran dari dalam valve ke luar.Valve yang biasa digunakan untuk valve ammonia atau valve freon. Biasa digunakan juga untuk Ammonia Valve, Freon Valve, Valve CO2, High Preesure Valveatribut:
- Connection: Welded Connection
- Refrigerant: NH3 (R717), R22, R134A, R404A, R407C, R410A, R448A
- MYCOM Solenoid Valve Refrigerant (Katup Solenoid)Deskripsi:Solenoid valve MYCOM made in Japan. Aktivasi untuk membuka dan menutup valve menggunakan "Direct Driving" electric power dari solenoid coil, bukan menggunakan pressure differential. Plunger terbuat dari bahan special wear resitant stainless steel yang memiliki durabilitas dan reliabilitas yang sangat baik. Dilengkapi dengan casing epoxy resin untuk coil dan terminal box yang waterproof, yang dirancang agar aman, dan agar mudah dalam melakukan pekerjaan wiring. Dilengkapi juga dengan Strainer (tipe With Strainer) untuk menjaga kebocoran solenoid valve karena plunger tersumbat kotoran. Dapat digunakan untuk refrigerant ammonia dan freon. Biasa disebut juga dengan Valve Ammonia, Solenoid Valve Freon, Solenoid Valve Ammoniaatribut:
- Pneumatic Test Pressure (MPa): 2.4
- Temperature (°C): NH3 : -33 to -9; Freon : -40 to -14.5℃
- Activation System: Direct driving, non-differential pressure type
- Body Material: Cast Iron ASTM Class No.40 or equivalent
- Maximum Working Pressure (MPa): 2
- Rated Voltage (V/Hz): AC100-230/50-60
- Refrigerant: NH3 (R717), R12, R22, R404A, R503
- Valve Surface Material: Special Wear Resistant Stainless Steel Plunger
- Dragon Pel Lantai Jepit Pita Jumbo (Floor Mop)Deskripsi:Pel rumah dengan tampilan simple, menarik dan bermutu tinggi dengan menggunakan bahan-bahan terbaik dan eco friendly,terdapat jahitan pita di tengah benang untuk membantu proses pengepelan.Dijual 1 Set : Kepala pel + Gagang panjang- Kain Pel dapat dilepas, sehingga memudahkan untuk dicuci, dijemur ataupun diganti kain yang baru.- Bahan Benang cotton Terbaik.- Daya Serap Tinggi.- Rakop ( kepala pel ) kuat.- Desain Menarik.Alat Pel memudahkan ibu dalam kegiatan bersih-bersih rumah.Mop Pel yang dilengkapi dengan Pita Penjepit pada kepala pel sehingga kain pel bisa dilepas untuk dicuci, dijemur atau diganti dengan kain pel yg baru.atribut:
- Mop Material: Thick Cotton Thread (Anti-Fall).
- Mop Handle Material: Iron (plain silver color)
- Mop Handle Length (cm): 135
- Mop Head Width (cm): 22
- Mop Head Material: Plastic
- Mop Color: Blue
- Packaging Size (cm): 120x20x5
- SANEI Angle Stop Valve (Kran Stop / Kran Sudut)atribut:
- Color: Silver
- Height (mm): 30
- Material: Bronze
- Nominal Diameter (mm): 13
- Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOGatribut:
- Material: Stainless Steel SS316
- Pressure (psi): 1000 W.O.G
- End Connection: Screwed or Buttweld
- Ball: SS316
- Body: SS316
- Handle: SS304
- Inscrewed Part: SS316
- Packing Ring: SS304
- Plastic Cover: Plastic
- STEM: SS316
- Seat: PTFE
- Stem Nut: SS304
- Stem Packing: PTFE
- Thrust Washer: PTFE
- Waterplus Stop ValveDeskripsi:Stop Valve
- KAKUDAI MFG Angle Branch Stop Valve (Stop Kran Sudut)Deskripsi:A hose can be connected, making it convenient for cleaning kitchens, sinks, toilets, etc. The screwdriver handle adjusts the water stop valve function. The triangular handle opens and closes the rotating nozzle part.faucet body
- RED LION Surge Suppressor Unit (Peredam Lonjakan Tegangan)atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Sankyo Ball Valve 2PCatribut:
- Pressure (psi): 1000 W.O.G
- Material: Stainless Steel SS316
- End Connection: Screwed or Buttweld
- Ball: SS316
- Body: SS316
- Cap: SS316
- Gland Nut: SS304
- Handle: SS304
- Joint Gasket: PTFE
- Plastic Cover: Plastic
- STEM: SS316
- Seat: PTFE
- Stem Nut: SS304
- Stem Packing: PTFE
- Stem Washer: SS304
- Thrust Washer: PTFE
- MYCOM Floating SwitchDeskripsi:Float Switch Ukiko OEM MYCOM made in Japan. Memberikan kontrol yang akurat untuk level liquid refrigerant di dalam tangki/bejana low receiver, intercooler, accumulator, oil separator, dsb. Bisa digunakan untuk liquid refrigerant dengan suhu sangat rendah (sampai dengan -50°C). Dapat digunakan untuk refrigerant ammonia dan freon.Model No.65RK : Contact type with magnetic microswitchBiasa disebut juga dengan Sensor Ammonia, Ammonia Float Switchatribut:
- Current (A): 20
- Connection: 3/4inch Welded Pipe Flange for Refrigeration
- Pneumatic Test Pressure (MPa): 2.4
- Hydraulic Test Pressure (MPa): 4.0
- Fluid Temperature (°C): -50 to +100
- Body Material: Cast Iron ASTM Class No.40 or equivalent
- Maximum Working Pressure (MPa): 2
- Refrigerant: NH3 (R717), R12, R22, R404A
- B29 Deterjen PakaianDeskripsi:B29 Pewangi Pakaian [777 mL/ Reffil] merupakan pewangi pakaian dengan formula khusus untuk melembutkan & menghaluskan pakaian dalam satu langkah sehingga pakaian menjadi wangi, lembut, dan nyaman dipakai dengan cara praktis dan ekonomis. Pewangi pakaian ini dapat menghilangkan bau tak sedap dan kekakuan, dan melindungi serat kain dari efek deterjen.Cara Pemakaian :Tuangkan 30 Ml B29 pewangi pakaian ke dalam 10 liter air pada bilasan terakhir, aduk hingga rata.Masukkan kurang lebih 15 potong pakaian, rendam selama 3-5 menit. Peras cucian tanpa dibilas kemudian keringkanMencuci Dengan Mesin Cuci:Tuangkan 30 Ml B29 Pewangi Pakaian ke dalam 10 Liter air pada bilasan terakhir, aduk hingga rataMasukkan cucian dan hidupkan mesin selama 3-5 menit. Peras cucian tanpa di bilas kemudian keringkan.
- YUKEN Needle Valve GCT-02 Type (Katup Jarum)Deskripsi:These valves can be used as a stop valve or a throttle valve to control the flow in small capacity pipelines, or can be used as a shut-off valve in pressure gauge lines.atribut:
- Series Number: GCT (In-line Type)
- Valve Size: 02
- Maximum Flow Rate (L/minute): 5
- Puretrex Housing Filter Air (Housing Filter)Deskripsi:Housing Filter 10" Clear adalah Media filter dapat menggunakan media filter/cartridge apa saja dengan ukuran 10"atribut:
- Color: Blue Clear
- Outlet Hole (inch): 3/4
- Maximum Pressure (bar): 16
- Maximum Temperature (°C): 80
- Maximum Working Pressure (bar): 8
- King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100Deskripsi:Stop kran PVC digunakan untuk membukan dan menutup aliran air pada instalasi pipa.
- TOP One Grease Hi-Temperature NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:- High dropping point (more than 260oC)- Giving the grease application over a wide temperature range.- Formulated with synthetic base oils.- Provides excellent protection, durability and performance in extreme condition.- Kemasan 1 Lbs
- Dextone PVC Pipe Cement (Lem Pipa PVC)Deskripsi:Lem yang diformulasikan khusus untuk merekatkan pipa-piva pvc dan sejenisnya yang biasanya dipakai dalam industri bangunan. Lem omo dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya tahan yang baik terhadap tekanan dan mampu menahan air dari kebocoran.atribut:
- Solid Content (%): 25 +/- 2%
- Density: 0.85 g/volume
- Viskositas: 2000-3000 cps
Daftar Harga stop valve Terbaru October 2026
| MORIKAWA Stop Valve Straight (Katup Stop / Katup Ammonia) | Rp1.599.900 |
| MORIKAWA Stop Valve Angle (Katup Sudut / Katup Stop) | Rp1.599.900 |
| MYCOM Solenoid Valve Refrigerant (Katup Solenoid) | Rp9.199.900 |
| Dragon Pel Lantai Jepit Pita Jumbo (Floor Mop) | Rp66.900 |
| SANEI Angle Stop Valve (Kran Stop / Kran Sudut) | Rp539.900 |
| Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG | Rp54.900 |
| Goldie Tongkat Pel Aluminium (Mop Handle) | Rp32.900 |
| Waterplus Stop Valve | Rp54.900 |
| KAKUDAI MFG Angle Branch Stop Valve (Stop Kran Sudut) | Rp1.599.900 |
| RED LION Surge Suppressor Unit (Peredam Lonjakan Tegangan) | Rp959.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/bxP107690429-1.jpg)
/cfP107690447-1.jpg)
/cxP107690465-1.jpg)
/eqP110152530-1.jpg)
/kaP111733730-1.jpg)

/P103082668-1.jpg)

/afP114935375-1.jpg)
/9wP116176356-1.jpg)
/2kP105476092-1.jpg)



/cnP110165455-1.jpg)
/qgP109129952-1.jpg)
%20Stop%20Kran%20PVC%20KDJ-100/cmP105216454-2.jpg)
/7qP108231278-1.jpg)
/lnP101515779-3.jpg)
/j6P102037690-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)